Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2607 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2607 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2607 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0672201500 Copiado!

    Lixa D'Água para Funilaria G1500 Embalagem com 10 Unidades - Wurth - 0672201500 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Folha de Lixa d’água Funilaria desenvolvida para lixamento, polimento, preparação de superfícies metálicas e massas de poliéster para pintura.

    Características:

    - Produzida em Grãos Abrasivos de Carbeto de Silício, com costado em papel impermeável de alta resistência;
    - Grande variedade de grãos, permitindo o desbaste e acabamento mais fino e preparação para pintura;
    - Proporciona melhor acabamento, maior flexibilidade, maior resistência ao descascamento, maior taxa de remoção, além de maior durabilidade;
    - Pode ser utilizada manualmente ou em lixadeiras portáteis (treme-treme);
    - Grãos abrasivos com alto poder de desbaste. De 220 a 3000;
    - Dimensões: 230mm x 280mm.

    Aplicações:

    - Funilaria e pintura. Mode de usar ;
    - Afinação: grãos 220, 320;
    - Acabamento: grãos 400, 600, 800;
    - Polimento: grãos 1200, 1500, 2000, 2500, 3000.

    Principais Vantagens:

    - Melhor performance e acabamento devido ao tipo de grão abrasivo;
    - Costado de papel impermeável de alta resistência;
    - Não produz riscos na superfície lixada;
    - Excelente durabilidade.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0672201500
    Garantia 3 Meses
    Aplicações Funilaria e Pintura
    Grãos G1500
    Produtos Associados Taco para folha de Lixa; Lixadeira; EPI’s; Fita crepe; Spray de tinta
    Tipo de Desbaste Polimento / Grãos super finos
    Composições Embalagem com 10 Unidades
    Código de barras 4066443237850
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade