<
Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0610160250 Copiado!

    Disco de Serra com Vídea para Madeira TCT 10" - 250mm 24 Dentes - Wurth - 0610160250 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Disco de serra com vídea para corte de madeira bruta ou chapas.

    Características:

    - Alma do disco fabricada em aço temperado com alta resistência a deformação;
    - Dentes com ponta de metal duro (vídea);
    - Dentes afiados e com angulação para melhor desempenho de corte;
    - Acompanha bucha para redução do furo central.

    Aplicações:

    - Utilizado em maquinas portáteis (110mm) ou em maquinas de bancada (185mm);
    - Utilizado para cortar madeiras em chapas;
    - Cortes de madeiras bruta como tabuas, pontaletes, caibros, etc.

    Principais Vantagens:

    - Velocidade de corte;
    - Alta durabilidade.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0610160250
    Garantia 3 Meses
    Aplicações Madeiras em chapas ou madeiras brutas
    Diâmetro do Furo 30mm
    Espessura de Corte 2,8mm
    Produtos Associados Sapatos de Segurança; Luvas e óculos
    Dentes 24 Dentes
    Espessura do Disco 1,8mm
    Rotação Máxima 5.300RPM
    Diâmetro Total 10" (250mm)
    Código de barras 4099618244407
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade