| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Manta Abrasiva, ideal para remoção de oxidação, limpeza de superfícies e acabamento em todos os tipos de metais, plásticos, vidro, madeira e demais superfícies, inclusive reparação automotiva.
Características:
- A manta abrasiva é composta por fibra de nylon impregnada com grão abrasivo de óxido de alumínio;
- Tecnologia de “não-tecido” permite melhor acabamento e durabilidade;
- Pode ser utilizado dos dois lados;
- Pode ser utilizado seco ou úmido;
- Alto poder de conformação em superfícies irregulares.
Aplicações:
- Ideais para criar acabamento do tipo “mate”, “satinado” e “espelhado”;
- Utilizado para rebarbação e acabamento de arestas ou superfícies;
- Remoção de ferrugem, polimento de superfícies, limpeza de superfícies, limpeza de contatos elétricos e remoção em pontos de solda;
- Para uso em todo tipo de superfícies metálicas, madeira e reparação automotiva.
Principais Vantagens:
- Versatilidade de aplicação em diversos materiais;
- Limpeza de contatos elétricos.
Aplicação:
Polimento/ Acabamento final de: metais, plásticos, madeira e fibra de vidro, ativação de pintura e primers; anéis de pistões; ativar a superfície de aços, alumínio e outros metais antes da soldagem. Acabamento de peças expostas de navios; acabamento em balcões frigoríficos, vitrines e revestidos; fechaduras, maçanetas e dobradiças; metais sanitários, molduras, panelas e metais domésticos, remoção de oxidação média.
Manta Abrasiva, ideal para remoção de oxidação, limpeza de superfícies e acabamento em todos os tipos de metais, plásticos, vidro, madeira e demais superfícies, inclusive reparação automotiva.
Características:
- A manta abrasiva é composta por fibra de nylon impregnada com grão abrasivo de óxido de alumínio;
- Tecnologia de “não-tecido” permite melhor acabamento e durabilidade;
- Pode ser utilizado dos dois lados;
- Pode ser utilizado seco ou úmido;
- Alto poder de conformação em superfícies irregulares.
Aplicações:
- Ideais para criar acabamento do tipo “mate”, “satinado” e “espelhado”;
- Utilizado para rebarbação e acabamento de arestas ou superfícies;
- Remoção de ferrugem, polimento de superfícies, limpeza de superfícies, limpeza de contatos elétricos e remoção em pontos de solda;
- Para uso em todo tipo de superfícies metálicas, madeira e reparação automotiva.
Principais Vantagens:
- Versatilidade de aplicação em diversos materiais;
- Limpeza de contatos elétricos.
Aplicação:
Polimento/ Acabamento final de: metais, plásticos, madeira e fibra de vidro, ativação de pintura e primers; anéis de pistões; ativar a superfície de aços, alumínio e outros metais antes da soldagem. Acabamento de peças expostas de navios; acabamento em balcões frigoríficos, vitrines e revestidos; fechaduras, maçanetas e dobradiças; metais sanitários, molduras, panelas e metais domésticos, remoção de oxidação média.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0585152303 |
| Garantia | 3 Meses |
| Aplicações | Polimento |
| Medidas | 150 x 230mm |
| Grãos | G600 |
| Produtos Associados | Flap Disc; Folha de Lixa; Luvas de proteção; Máscaras de proteção |
| Cor | Marrom |
| Abrasivo | Óxido de Alumínio |
| Tipo de Desbaste | Fino (menos corte) |
| Composições | Embalagem com 10 Unidades |
| Código de barras | 4061975964649 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |