FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: BLK1200 | *Pedido mínimo de R$ 1200.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0827950101 Copiado!

    Lanterna LED Recarregável Ergopower Tiny - Wurth - 0827950101 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Lanterna compacta e fina, ideal para bolsos. 3 pontos para iluminação.

    Características:

    - Luz Tripla;
    - Fluxo luminoso superior: 50 lm (3 hrs);
    - Fluxo luminoso 1: 50 lm (6 hrs)/100 lm (3hrs);
    - Fluxo luminoso 2: 100 lm (3hrs);
    - Ímã na parte inferior e lateral;
    - Cabeça articulada vertical de 180°;
    - Carcaça de alumínio;
    - Bateria recarregável com tecnologia de íons de lítio;
    - Indicador de status da bateria. Entrada USB-C para carregamento;
    - Entrada USB-C para carregamento;
    - Classe de proteção IP20 - Resistência à poeira;
    - Acompanha 01 cabo USB-C incluído. Não inclui fonte de alimentação.”

    Aplicações:

    - Iluminação em geral.

    Restrições de Uso:

    - Nunca utilizar em ambientes com risco de explosão, por exemplo: inspeção de tanques de combustível;
    - Não utilizar em chuva prolongada ou imersão em água.

    Principais Vantagens:

    - Portátil;
    - Sem fio - Bateria recarregável ;
    - Imã para fixação em superfícies metálicas;
    - Cabeça articulada 180°.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0827950101
    Garantia 6 Meses
    Classe de Proteção IP20
    Fluxo luminoso 1- 50 lm (parte superior) / 2 - 100 lm, Fase 1 - 50lm / Fase 2 - 100 lm
    Temperatura da Cor 6500K
    Nº de Leds 3
    Tempo de Carregamento Aprox. 2,5h (aproximadamente)
    Dimensões 224 x 23,5 x 19,2mm
    Tempo de Funcionamento Estágio 1 - 6 horas / Estágio 2 - 3 horas
    Código de barras 4099618379628
    Aplicação

    Universal

    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade