| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Os Discos diamantados de corte FIRE CUT são as melhores opções na relação custo x benefício. São constituídos por um núcleo de aço com bandas formados por uma liga metálica impregnada com diamantes sintéticos destinado ao corte em mármores, granitos, pedras decorativas e alvenaria.
Características:
- Cortes precisos;
- Segmento dos diamantes com 8mm de altura;
- Estabilidade de corte.
Aplicações:
- Utilizado em máquinas portáteis elétricas e pneumáticas ou estacionárias: ;
- 110 -180mm em Serra Mármore (furo 20mm) ou Esmerilhadeira (furo 22,23mm ou 25,4mm);
- 230 - 350mm em Cortadores de bancada ou estacionáras.
Modo de Usar:
- Seguir a indicação de montagem e ajuste do disco exatamente conforme especificado no manual de instruções de cada máquina por seu fabricante;
- Utilizar refrigeração à água para maximização do desempenho do disco quanto a seu rendimento, qualidade de corte e vida útil. Os discos diamantados de corte podem ser utilizados sem água, sofrendo grande redução em seu desempenho;
- Realizar cortes retilíneos, sem pressão excessiva e dentro do limite da rotação indicada pelo disco conforme funcionalidade da máquina. Respeitar sempre a dureza e resistência apresentada pelo material a ser cortado;
- Limpar os discos após o uso;
- Evitar quedas ou impactos;
- Utilizar os discos de acordo com as instruções do fabricante;
- Substituir os discos quando necessário.
Principais Vantagens:
- Custo X Benefício;
- Rendimento;
- Estabilidade;
- Velocidade de Corte. Restrições de Uso ;
- Não exceder a rotação máxima indicada no disco;
- Utilizar máquinas desenvolvidas especificamente para a operação;
- Não utilizar o disco no sentido contrário ao indicado;
- Assegurar o seu alinhamento, devido aperto e fixação no eixo da máquina;
- Não utilizar o disco se a furação de encaixe não se ajustar perfeitamente ao eixo de encaixe da máquina, que deve ser devidamente limpo juntamente com a flange de fixação;
- Não utilizar o disco sem a cobertura da capa de proteção da máquina, quando existir. Além de perigoso em caso de eventuais quebras, o deslocamento de ar gerado pela operação pode criar vibração no disco, principalmente de maior diâmetro, aumentando o ruído e afetando a qualidade do corte e a vida útil do disco;
- Não utilizar o disco caso o mesmo apresente deformações ou partes danificadas, trincadas ou soltas;
- Não efetuar cortes em curva, quando o disco não for recomendado para esta operação, pois isto deforma o disco afetando seu desempenho futuro com problemas como desalinhamento, altos níveis de vibração e ruído, gerando uma grande probabilidade de quebra dos segmentos, o que pode causar sérios ferimentos aos usuários;
- Não exercer pressão além da promovida pela própria máquina em seu ajuste original e não fazer movimentos bruscos durante o corte, evitando impactos no disco;
- Não cortar materiais que não estejam devidamente fixos através de grampos ou suportes sob risco de oscilações, o que poderá gerar má qualidade do corte e até mesmo acidentes com desprendimento de materiais ou rompimento do disco;
- Não cortar grandes secções em uma única operação. Permitir que o disco resfrie com intervalos de tempos entre os cortes;
- Não cortar materiais inapropriados à indicação do disco, sob risco de baixo desempenho e qualidade de corte bem como redução da vida útil do disco.
Os Discos diamantados de corte FIRE CUT são as melhores opções na relação custo x benefício. São constituídos por um núcleo de aço com bandas formados por uma liga metálica impregnada com diamantes sintéticos destinado ao corte em mármores, granitos, pedras decorativas e alvenaria.
Características:
- Cortes precisos;
- Segmento dos diamantes com 8mm de altura;
- Estabilidade de corte.
Aplicações:
- Utilizado em máquinas portáteis elétricas e pneumáticas ou estacionárias: ;
- 110 -180mm em Serra Mármore (furo 20mm) ou Esmerilhadeira (furo 22,23mm ou 25,4mm);
- 230 - 350mm em Cortadores de bancada ou estacionáras.
Modo de Usar:
- Seguir a indicação de montagem e ajuste do disco exatamente conforme especificado no manual de instruções de cada máquina por seu fabricante;
- Utilizar refrigeração à água para maximização do desempenho do disco quanto a seu rendimento, qualidade de corte e vida útil. Os discos diamantados de corte podem ser utilizados sem água, sofrendo grande redução em seu desempenho;
- Realizar cortes retilíneos, sem pressão excessiva e dentro do limite da rotação indicada pelo disco conforme funcionalidade da máquina. Respeitar sempre a dureza e resistência apresentada pelo material a ser cortado;
- Limpar os discos após o uso;
- Evitar quedas ou impactos;
- Utilizar os discos de acordo com as instruções do fabricante;
- Substituir os discos quando necessário.
Principais Vantagens:
- Custo X Benefício;
- Rendimento;
- Estabilidade;
- Velocidade de Corte. Restrições de Uso ;
- Não exceder a rotação máxima indicada no disco;
- Utilizar máquinas desenvolvidas especificamente para a operação;
- Não utilizar o disco no sentido contrário ao indicado;
- Assegurar o seu alinhamento, devido aperto e fixação no eixo da máquina;
- Não utilizar o disco se a furação de encaixe não se ajustar perfeitamente ao eixo de encaixe da máquina, que deve ser devidamente limpo juntamente com a flange de fixação;
- Não utilizar o disco sem a cobertura da capa de proteção da máquina, quando existir. Além de perigoso em caso de eventuais quebras, o deslocamento de ar gerado pela operação pode criar vibração no disco, principalmente de maior diâmetro, aumentando o ruído e afetando a qualidade do corte e a vida útil do disco;
- Não utilizar o disco caso o mesmo apresente deformações ou partes danificadas, trincadas ou soltas;
- Não efetuar cortes em curva, quando o disco não for recomendado para esta operação, pois isto deforma o disco afetando seu desempenho futuro com problemas como desalinhamento, altos níveis de vibração e ruído, gerando uma grande probabilidade de quebra dos segmentos, o que pode causar sérios ferimentos aos usuários;
- Não exercer pressão além da promovida pela própria máquina em seu ajuste original e não fazer movimentos bruscos durante o corte, evitando impactos no disco;
- Não cortar materiais que não estejam devidamente fixos através de grampos ou suportes sob risco de oscilações, o que poderá gerar má qualidade do corte e até mesmo acidentes com desprendimento de materiais ou rompimento do disco;
- Não cortar grandes secções em uma única operação. Permitir que o disco resfrie com intervalos de tempos entre os cortes;
- Não cortar materiais inapropriados à indicação do disco, sob risco de baixo desempenho e qualidade de corte bem como redução da vida útil do disco.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0668230023 |
| Garantia | 3 Meses |
| Tipo de Segmento | Segmentado |
| Velocidade | 80 m/s |
| Rotações por Minuto | 6.650 |
| Diâmetro do Furo Central | 22,23mm |
| Altura | 8mm |
| Diâmetro do Disco | 230mm |
| Código de barras | 4099618335044 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |