| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Características:
- Material: Aço baixo carbono;
- Rosca: ASME B 1.1 – UNC (Rosca Grossa).
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 5065261216 |
| Garantia | 3 Meses |
| Tratamento Superficial | Polida |
| Rosca | ASME B 1.1 – UNC (Rosca Grossa) |
| Materiais | Aço baixo carbono |
| Comprimento | 1 Metro |
| Diâmetro | 5/16” |
| Passo da Rosca | 18Fpp |
| Código de barras | 4099618923975 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |