| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Características:
- Material: Aço baixo carbono;
- Rosca: DIN 13 - MA (Rosca Grossa).
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 5065261116 |
| Garantia | 3 Meses |
| Tratamento Superficial | Zincada Branca |
| Rosca | DIN 13 - MA (Rosca Grossa) |
| Materiais | Aço baixo carbono |
| Comprimento | 1 Metro |
| Diâmetro | M16 |
| Passo da Rosca | 2,00 |
| Código de barras | 4099618923982 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |