FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2609 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 5065261016 Copiado!

    Barra Roscada Milímetro M16 Passo 2,00 Polida 1 Metro - Wurth - 5065261016 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto



    Características:

    - Material: Aço baixo carbono;
    - Rosca: DIN 13 - MA (Rosca Grossa).
    Marca Wurth
    Código do Produto 5065261016
    Garantia 3 Meses
    Tratamento Superficial Polida
    Rosca DIN 13 - MA (Rosca Grossa)
    Materiais Aço baixo carbono
    Comprimento 1 Metro
    Diâmetro M16
    Passo da Rosca 2,00
    Código de barras 4099618924019
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade