<
Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0703228014 Copiado!

    Retífica Pneumática 1/4" Longa - Wurth - 0703228014 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Ferramenta pneumática de uso profissional utilizada para operações de desbaste e raspagem de superfícies. Ideal para serviços de acabamento e retífica de peças.

    Características:

    - Fabricado em alumínio e coberto com compósito, que reduz a vibração;
    - Cabo texturizado para proporcionar um aperto firme;
    - Corpo da ferramenta estendido para alcançar locais de difícil acesso;
    - Alavanca de acionamento com trava de segurança;
    - Design leve e compacto;
    - Regulador de ar na parte superior e exaustão traseira;
    - Fácil de usar. Informações de segurança ;
    - Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, leia atentamente o manual de instruções;
    - O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário;
    - Mantenha o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário. Garantia ;
    - Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 12 meses, conforme detalhamento no manual do produto.

    Principais Vantagens:

    - Baixo índice de manutenção;
    - Ferramenta de fácil manuseio;
    - Alcança locais mais profundos e de difícil acesso;
    - Baixo nível de ruído;
    - Alto desempenho.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0703228014
    Pressão de Trabalho 6 - 90 (bar - psi)
    Nível de Ruído 85 (dB(A))
    Entrada de Ar 1/4"
    Peso 990g
    Velocidade Livre 20.000 rpm
    Mangueira de Ar 3/8” - 10 (pol - mm)
    Pinça 1/4" - 6 (pol - mm)
    Consumo Máximo de Ar 4 - 113 (pcm – l/min)
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade