| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Tiras abrasivas com sistema de fixação Hook and Loop (Pluma). Fabricados com uma estrutura de malha aberta, que permite que a poeira seja extraída por todo a tira, reduzindo resíduos por abrasivo ou poeira na área de trabalho.
Características:
- Tiras com Óxido de alumínio de alta resistência;
- Medidas: 70mm x 420mm (LxC);
- Linha completa de P80 ao P320;
- Design telado permite sucção e anti-entupimento (praticamente livre de poeira);
- Completamente flexível, não amassa e evita rugosidade ao ser dobrada;
- Sistema de fixação Hook and Loop (Pluma);
- Excelente acabamento;
- Utilização em Lixadeira Orbital, Lixadeira Linear, Taco Aspirado e Taco Manual.
Aplicações:
- Ideal para lixamento de compostos, primers, pastas e massas de preenchimentos, de tintas no setor de pintura e funilaria;
- Também recomendado para oficinas, setor de alumínio, marcenarias, ferramentaria, manutenção de estruturas e indústria em geral.
Modo de Usar:
- Processo seco e úmido;
- Desbaste: Grão 80;
- Nivelamento: Grãos: 120/ 240/ 320;
- Sempre desconecte a lixadeira orbital do ar comprimido ou da eletricidade antes de aplicar a lixa. Restrições de Uso ;
- Nunca exceder a velocidade máxima de trabalho indicada;
- Nunca utilizar um disco em mau estado de conservação.
Principais Vantagens:
- Acabamentos de alta qualidade;
- Longa vida útil;
- Troca rápida pelo sistema Hook and Loop (Pluma);
- Lixamento uniforme, mesmo em superfícies irregulares.
Tiras abrasivas com sistema de fixação Hook and Loop (Pluma). Fabricados com uma estrutura de malha aberta, que permite que a poeira seja extraída por todo a tira, reduzindo resíduos por abrasivo ou poeira na área de trabalho.
Características:
- Tiras com Óxido de alumínio de alta resistência;
- Medidas: 70mm x 420mm (LxC);
- Linha completa de P80 ao P320;
- Design telado permite sucção e anti-entupimento (praticamente livre de poeira);
- Completamente flexível, não amassa e evita rugosidade ao ser dobrada;
- Sistema de fixação Hook and Loop (Pluma);
- Excelente acabamento;
- Utilização em Lixadeira Orbital, Lixadeira Linear, Taco Aspirado e Taco Manual.
Aplicações:
- Ideal para lixamento de compostos, primers, pastas e massas de preenchimentos, de tintas no setor de pintura e funilaria;
- Também recomendado para oficinas, setor de alumínio, marcenarias, ferramentaria, manutenção de estruturas e indústria em geral.
Modo de Usar:
- Processo seco e úmido;
- Desbaste: Grão 80;
- Nivelamento: Grãos: 120/ 240/ 320;
- Sempre desconecte a lixadeira orbital do ar comprimido ou da eletricidade antes de aplicar a lixa. Restrições de Uso ;
- Nunca exceder a velocidade máxima de trabalho indicada;
- Nunca utilizar um disco em mau estado de conservação.
Principais Vantagens:
- Acabamentos de alta qualidade;
- Longa vida útil;
- Troca rápida pelo sistema Hook and Loop (Pluma);
- Lixamento uniforme, mesmo em superfícies irregulares.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 5506198240 |
| Garantia | 3 Meses |
| Grãos | G240 |
| Comprimento | 420mm |
| Largura | 70mm |
| Tipo de Desbaste | Nivelamento |
| Composições | Embalagem com 10 Unidades |
| Código de barras | 4099618092428 |
| Ficha Técnica | Download |