FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: BLK1200 | *Pedido mínimo de R$ 1200.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 5506198080 Copiado!

    Tira Lixa Tela Hook 80 Grãos 70x420mm - Embalagem com 10 Unidades - Wurth - 5506198080 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Tiras abrasivas com sistema de fixação Hook and Loop (Pluma). Fabricados com uma estrutura de malha aberta, que permite que a poeira seja extraída por todo a tira, reduzindo resíduos por abrasivo ou poeira na área de trabalho.

    Características:

    - Tiras com Óxido de alumínio de alta resistência;
    - Medidas: 70mm x 420mm (LxC);
    - Linha completa de P80 ao P320;
    - Design telado permite sucção e anti-entupimento (praticamente livre de poeira);
    - Completamente flexível, não amassa e evita rugosidade ao ser dobrada;
    - Sistema de fixação Hook and Loop (Pluma);
    - Excelente acabamento;
    - Utilização em Lixadeira Orbital, Lixadeira Linear, Taco Aspirado e Taco Manual.

    Aplicações:

    - Ideal para lixamento de compostos, primers, pastas e massas de preenchimentos, de tintas no setor de pintura e funilaria;
    - Também recomendado para oficinas, setor de alumínio, marcenarias, ferramentaria, manutenção de estruturas e indústria em geral.

    Modo de Usar:

    - Processo seco e úmido;
    - Desbaste: Grão 80;
    - Nivelamento: Grãos: 120/ 240/ 320;
    - Sempre desconecte a lixadeira orbital do ar comprimido ou da eletricidade antes de aplicar a lixa. Restrições de Uso ;
    - Nunca exceder a velocidade máxima de trabalho indicada;
    - Nunca utilizar um disco em mau estado de conservação.

    Principais Vantagens:

    - Acabamentos de alta qualidade;
    - Longa vida útil;
    - Troca rápida pelo sistema Hook and Loop (Pluma);
    - Lixamento uniforme, mesmo em superfícies irregulares.
    Marca Wurth
    Código do Produto 5506198080
    Garantia 3 Meses
    Grãos G80
    Comprimento 420mm
    Largura 70mm
    Tipo de Desbaste Desbaste
    Composições Embalagem com 10 Unidades
    Código de barras 4099618092398
    Aplicação

    Universal

    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade