FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: BLK1200 | *Pedido mínimo de R$ 1200.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0572108240 Copiado!

    Tira Lixa Cerâmica Hook Grão 240 70x420mm 10 unidades - Wurth - 0572108240 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Tiras abrasivas com sistema de fixação Hook and Loop (Pluma). Ideal para operações de desbaste e lixamento pesado. Com durabilidade e lixamento de alta qualidade.

    Características:

    - Tiras com abrasivos cerâmicos;
    - Medidas: 70mm x 420mm (LxC);
    - Linha completa de P60 ao P320;
    - Com 16 furos: sistema de sucção e anti-entupimento;
    - Ótima resistência à poeira e à umidade;
    - Resistente as variações de temperatura durante o lixamento;
    - Sistema de fixação Hook and Loop (Pluma);
    - Bom comportamento do grão cerâmico;
    - Utilização em Lixadeira Orbital, Lixadeira Linear, Taco Aspirado e Taco Manual.

    Aplicações:

    - Ideal para operação de nivelamento e reparo em contornos (Funilaria);
    - Preparação de superfície, aplicação de pasta / massas de preenchimento, plásticos, fibra de vidro, tintas, madeira, vernizes e lacas, deixando uma superfície uniforme.

    Modo de Usar:

    - Processo seco;
    - Desbaste: Grão 60/ 80;
    - Nivelamento: Grãos: 120/ 240 / 320;
    - O tamanho da tira deve ser ajustado conforme a necessidade. Restrições de Uso ;
    - Nunca exceder a velocidade máxima de trabalho indicada;
    - Nunca utilizar um disco em mau estado de conservação.

    Principais Vantagens:

    - Acabamentos de alta qualidade;
    - Longa vida útil;
    - Troca rápida pelo sistema Hook and Loop (Pluma);
    - Lixamento uniforme, mesmo em superfícies irregulares.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0572108240
    Garantia 3 Meses
    Grãos G240
    Furos 16 Furos
    Comprimento 420mm
    Largura 70mm
    Tipo de Desbaste Nivelamento
    Composições Embalagem com 10 Unidades
    Código de barras 4099618096808
    Aplicação

    Universal

    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade