FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2609 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0572108080 Copiado!

    Tira Lixa Cerâmica Hook Grão 80 70x420mm 10 unidades - Wurth - 0572108080 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Tiras abrasivas com sistema de fixação Hook and Loop (Pluma). Ideal para operações de desbaste e lixamento pesado. Com durabilidade e lixamento de alta qualidade.

    Características:

    - Tiras com abrasivos cerâmicos;
    - Medidas: 70mm x 420mm (LxC);
    - Linha completa de P60 ao P320;
    - Com 16 furos: sistema de sucção e anti-entupimento;
    - Ótima resistência à poeira e à umidade;
    - Resistente as variações de temperatura durante o lixamento;
    - Sistema de fixação Hook and Loop (Pluma);
    - Bom comportamento do grão cerâmico;
    - Utilização em Lixadeira Orbital, Lixadeira Linear, Taco Aspirado e Taco Manual.

    Aplicações:

    - Ideal para operação de nivelamento e reparo em contornos (Funilaria);
    - Preparação de superfície, aplicação de pasta / massas de preenchimento, plásticos, fibra de vidro, tintas, madeira, vernizes e lacas, deixando uma superfície uniforme.

    Modo de Usar:

    - Processo seco;
    - Desbaste: Grão 60/ 80;
    - Nivelamento: Grãos: 120/ 240 / 320;
    - O tamanho da tira deve ser ajustado conforme a necessidade. Restrições de Uso ;
    - Nunca exceder a velocidade máxima de trabalho indicada;
    - Nunca utilizar um disco em mau estado de conservação.

    Principais Vantagens:

    - Acabamentos de alta qualidade;
    - Longa vida útil;
    - Troca rápida pelo sistema Hook and Loop (Pluma);
    - Lixamento uniforme, mesmo em superfícies irregulares.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0572108080
    Garantia 3 Meses
    Grãos G80
    Furos 16 Furos
    Comprimento 420mm
    Largura 70mm
    Tipo de Desbaste Desbaste
    Composições Embalagem com 10 Unidades
    Código de barras 4099618096785
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade