| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Discos abrasivos com sistema de fixação Hook and Loop (Pluma). Ideal para lixamento pesado de alta qualidade.
Características:
- Discos com abrasivos cerâmicos;
- Medidas: Ø6” (150mm);
- Linha completa de P80 ao P800;
- Com 6 furos: sistema de sucção e anti-entupimento;
- Ótima resistência à poeira e à umidade;
- Resistente as variações de temperatura durante o lixamento;
- Sistema de fixação Hook and Loop (Pluma);
- Bom comportamento do grão cerâmico.
Aplicações:
- Ideal para operação de nivelamento e reparo em contornos (Funilaria); ;
- Preparação de superfície, aplicação de pasta / massas de preenchimento, plásticos, fibra de vidro, tintas, madeira, vernizes e lacas, deixando uma superfície uniforme;
- Utilização em Lixadeira Orbital.
Modo de Usar:
- Processo seco;
- Desbaste: Grão 80;
- Nivelamento: Grãos: 120/ 150/ 180/ 220;
- Acabamento: Grãos: 320/ 400/ 600/ e 800.
Principais Vantagens:
- Acabamentos de alta qualidade;
- Longa vida útil;
- Troca rápida pelo sistema Hook and Loop (Pluma);
- Lixamento uniforme, mesmo em superfícies irregulares.
Discos abrasivos com sistema de fixação Hook and Loop (Pluma). Ideal para lixamento pesado de alta qualidade.
Características:
- Discos com abrasivos cerâmicos;
- Medidas: Ø6” (150mm);
- Linha completa de P80 ao P800;
- Com 6 furos: sistema de sucção e anti-entupimento;
- Ótima resistência à poeira e à umidade;
- Resistente as variações de temperatura durante o lixamento;
- Sistema de fixação Hook and Loop (Pluma);
- Bom comportamento do grão cerâmico.
Aplicações:
- Ideal para operação de nivelamento e reparo em contornos (Funilaria); ;
- Preparação de superfície, aplicação de pasta / massas de preenchimento, plásticos, fibra de vidro, tintas, madeira, vernizes e lacas, deixando uma superfície uniforme;
- Utilização em Lixadeira Orbital.
Modo de Usar:
- Processo seco;
- Desbaste: Grão 80;
- Nivelamento: Grãos: 120/ 150/ 180/ 220;
- Acabamento: Grãos: 320/ 400/ 600/ e 800.
Principais Vantagens:
- Acabamentos de alta qualidade;
- Longa vida útil;
- Troca rápida pelo sistema Hook and Loop (Pluma);
- Lixamento uniforme, mesmo em superfícies irregulares.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0572109400 |
| Garantia | 3 Meses |
| Grãos | G320 |
| Produtos Associados | Lixadeira Orbital 6”, Suporte Poliuretano 6 furos de 6”, Massa de polir, Massa reparadora |
| Furos | 6 Furos |
| Diâmetro | 150mm - 6" |
| Tipo de Desbaste | Acabamento |
| Composições | Embalagem com 10 Unidades |
| Código de barras | 4099618096693 |
| Ficha Técnica | Download |