FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2609 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0572109120 Copiado!

    Disco Lixa Cerâmica 6" Hook 6 Furos 120 Grãos - Embalgem com 10 Unidades - Wurth - 0572109120 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Discos abrasivos com sistema de fixação Hook and Loop (Pluma). Ideal para lixamento pesado de alta qualidade.

    Características:

    - Discos com abrasivos cerâmicos;
    - Medidas: Ø6” (150mm);
    - Linha completa de P80 ao P800;
    - Com 6 furos: sistema de sucção e anti-entupimento;
    - Ótima resistência à poeira e à umidade;
    - Resistente as variações de temperatura durante o lixamento;
    - Sistema de fixação Hook and Loop (Pluma);
    - Bom comportamento do grão cerâmico.

    Aplicações:

    - Ideal para operação de nivelamento e reparo em contornos (Funilaria); ;
    - Preparação de superfície, aplicação de pasta / massas de preenchimento, plásticos, fibra de vidro, tintas, madeira, vernizes e lacas, deixando uma superfície uniforme;
    - Utilização em Lixadeira Orbital.

    Modo de Usar:

    - Processo seco;
    - Desbaste: Grão 80;
    - Nivelamento: Grãos: 120/ 150/ 180/ 220;
    - Acabamento: Grãos: 320/ 400/ 600/ e 800.

    Principais Vantagens:

    - Acabamentos de alta qualidade;
    - Longa vida útil;
    - Troca rápida pelo sistema Hook and Loop (Pluma);
    - Lixamento uniforme, mesmo em superfícies irregulares.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0572109120
    Garantia 3 Meses
    Grãos G120
    Produtos Associados Lixadeira Orbital 6”, Suporte Poliuretano 6 furos de 6”, Massa de polir, Massa reparadora
    Furos 6 Furos
    Diâmetro 150mm - 6"
    Tipo de Desbaste Nivelamento
    Composições Embalagem com 10 Unidades
    Código de barras 4099618096648
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade