<
Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2606 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0899200371 Copiado!

    Capacete de Segurança Aba Total Branco - Wurth - 0899200371 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Capacete de segurança, tipo I (Aba Total), Classe B (uso geral e eletricista). Opções nas cores Branco, Azul e Laranja.

    Certificação:

    - Atende a Norma ABNT NBR 8221:2003;
    - Este capacete está enquadrado conforme o Anexo I da portaria 452/14 do Ministério do Trabalho.

    Características:

    - Tipo I (Aba total), Classe B (Uso eletricista e contra impactos);
    - Casco fabricado em polietileno de alta densidade;
    - Suspensão (carneira) com 6 pontos de encaixe em polietileno de baixa densidade;
    - Acompanha jugular;
    - Ajustes da suspensão através de pinos;
    - Tira absorvedora de suor em TNT dublado.

    Aplicações:

    - Proteção em locais com riscos de impactos na região da cabeça;
    - Proteção contra choques elétricos;
    - Uso geral em qualquer local com risco de impactos de objetos sobre o crânio.

    Principais Vantagens:

    - Uso eletricista;
    - Acompanha jugular;
    - Leve e confortável;
    - Fácil ajuste.

    Restrições de Uso:

    - Não portar objetos no vão entre a carneira e o casco. Este espaço é necessário para absorver impactos;
    - Não usar tintas, solventes, produtos químicos, adesivos ou similares no casco pois poderá afetar a sua resistência mecânica;
    - Ao detectar no casco ou suspensão (carneira) rachaduras, deformações, manchas ou fissuras, sujidade intensa o capacete deverá ser substituído. Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto ;
    - Não existe incompatibilidade no uso simultâneo com outros EPIs;
    - Limpar e higienizar periodicamente com uso de detergente neutro e água;
    - Não alterar ou modificar o casco ou sistema de suspensão (carneira);
    - Este capacete é fabricado com matérias-primas antialérgicas que não devem causar alergias, irritações ou efeitos adversos a saúde.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0899200371
    Garantia 3 Meses
    Cor Branco
    Conteúdo Embalagem com 1 Unidade
    Certificado de Aprovação 25.883
    Código de barras 4099618729713
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade