FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2609 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 5995501074 Copiado!

    Display de Brocas Pequeno - Wurth - 5995501074 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Indicado para exposição de brocas como HSS, HSSCO, Concreto, Encaixe Rápido, Encaixe Rápido 2 Pontas, Chata Madeira, 3 Pontas Madeira, Geometrik...

    Características:

    - Produzido em poliestireno de alto impacto;
    - Visor em termoplástico altamente resistente e durável;
    - Com 2 bandejas para brocas, totalizando 11 compartimentos;
    - Medida total do display: 25,5 x 21 x 34 cm (CxLxA)

    Principais Vantagens:

    - Organização;
    - Segurança;
    - Limpeza;
    - Exposição.
    Marca Wurth
    Código do Produto 5995501074
    Garantia 3 Meses
    Exposição Balcão
    Comprimento 25,5cm
    Altura 34cm
    Largura 21cm
    Código de barras 4065746717144
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade