| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
O TARUGO Wurth é um limitador de profundidade e suporte para juntas e esquadrias, feito de espuma de polietileno de baixa densidade. Impermeável e flexível, garante uma aplicação eficiente de selantes ao impedir que o material vaze durante o processo. Permite que as juntas sejam dimensionadas corretamente, garantindo uma profundidade uniforme e um fator de forma adequado (proporção entre largura e profundidade).
Características:
- Espuma de polietileno de baixa densidade;
- Flexível e impermeável;
- Resistente a variações de temperatura e umidade;
- Disponível em diversos diâmetros.
Aplicações:
- Ideal para uso na construção civil, indústrias de prémoldados e outros setores que necessitam de vedação em juntas de dilatação. O produto proporciona a aderência do selante, evitando descolamentos e prolongando a vida útil das vedações, garantindo maior eficiência e durabilidade.
Modo de Usar:
- Escolha o tarugo com diâmetro adequado à largura da junta, garantindo que o tarugo fique bem ajustado sem deformações;
- Certifique-se de que a superfície da junta ou do local onde será aplicado o tarugo esteja limpa, seca e livre de poeira, óleos ou resíduos;
- Com o auxílio de uma espátula ou outro objeto adequado, insira o tarugo no fundo da junta;
- A profundidade da aplicação deve ser compatível com a largura da junta para obter o fator de forma correto (geralmente, a profundidade deve ser aproximadamente metade da largura);
- Ajuste o tarugo para que ele fique bem acomodado, sem dobras ou desalinhamentos. Ele deve servir de suporte para a aplicação do selante, sem permitir que o selante toque o fundo da junta;
- Após posicionar o tarugo, aplique o selante diretamente sobre a junta, de modo que ele apenas adira às laterais e não ao fundo, evitando a formação de bolhas ou falhas de vedação;
- Use uma espátula para alisar o selante, garantindo que ele preencha completamente a junta e fique com um acabamento liso e uniforme.
Principais Vantagens:
- Impede o contato do selante com o fundo da junta;
- Proporciona vedação uniforme e duradoura;
- Fácil de instalar e manusear.
O TARUGO Wurth é um limitador de profundidade e suporte para juntas e esquadrias, feito de espuma de polietileno de baixa densidade. Impermeável e flexível, garante uma aplicação eficiente de selantes ao impedir que o material vaze durante o processo. Permite que as juntas sejam dimensionadas corretamente, garantindo uma profundidade uniforme e um fator de forma adequado (proporção entre largura e profundidade).
Características:
- Espuma de polietileno de baixa densidade;
- Flexível e impermeável;
- Resistente a variações de temperatura e umidade;
- Disponível em diversos diâmetros.
Aplicações:
- Ideal para uso na construção civil, indústrias de prémoldados e outros setores que necessitam de vedação em juntas de dilatação. O produto proporciona a aderência do selante, evitando descolamentos e prolongando a vida útil das vedações, garantindo maior eficiência e durabilidade.
Modo de Usar:
- Escolha o tarugo com diâmetro adequado à largura da junta, garantindo que o tarugo fique bem ajustado sem deformações;
- Certifique-se de que a superfície da junta ou do local onde será aplicado o tarugo esteja limpa, seca e livre de poeira, óleos ou resíduos;
- Com o auxílio de uma espátula ou outro objeto adequado, insira o tarugo no fundo da junta;
- A profundidade da aplicação deve ser compatível com a largura da junta para obter o fator de forma correto (geralmente, a profundidade deve ser aproximadamente metade da largura);
- Ajuste o tarugo para que ele fique bem acomodado, sem dobras ou desalinhamentos. Ele deve servir de suporte para a aplicação do selante, sem permitir que o selante toque o fundo da junta;
- Após posicionar o tarugo, aplique o selante diretamente sobre a junta, de modo que ele apenas adira às laterais e não ao fundo, evitando a formação de bolhas ou falhas de vedação;
- Use uma espátula para alisar o selante, garantindo que ele preencha completamente a junta e fique com um acabamento liso e uniforme.
Principais Vantagens:
- Impede o contato do selante com o fundo da junta;
- Proporciona vedação uniforme e duradoura;
- Fácil de instalar e manusear.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0875806010 |
| Garantia | 3 Meses |
| Cor | Cinza |
| Comprimento | 1150m |
| Diâmetro | 10mm |
| Composição Básica | Polietileno |
| Código de barras | 4099618687655 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |