| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Projetado para uma variedade de aplicações que demandam força e durabilidade. Sua composição confere propriedades superiores de resistência à oxidação, garantindo sua eficácia mesmo em condições adversas.
Características:
- A fita de aço carbono e inoxidável é um material robusto e altamente resistente;
- Versatilidade: pode ser utilizada em rolos e bobinas, permitindo uma variedade de aplicações;
- Proteção contra oxidação e corrosão devido à sua composição em aço inoxidável e/ou aço carbono zincado;
- Fácil de manusear e aplicar, proporcionando praticidade em diferentes atividades.
Aplicações:
- Fixação de elementos de rede de telecomunicações, como postes, mastros e hastes.
Principais Vantagens:
- Aço de alta durabilidade;
- Alta resistência a oxidação;
- Duas opções sendo aço carbono zincado ou inoxidável.
Projetado para uma variedade de aplicações que demandam força e durabilidade. Sua composição confere propriedades superiores de resistência à oxidação, garantindo sua eficácia mesmo em condições adversas.
Características:
- A fita de aço carbono e inoxidável é um material robusto e altamente resistente;
- Versatilidade: pode ser utilizada em rolos e bobinas, permitindo uma variedade de aplicações;
- Proteção contra oxidação e corrosão devido à sua composição em aço inoxidável e/ou aço carbono zincado;
- Fácil de manusear e aplicar, proporcionando praticidade em diferentes atividades.
Aplicações:
- Fixação de elementos de rede de telecomunicações, como postes, mastros e hastes.
Principais Vantagens:
- Aço de alta durabilidade;
- Alta resistência a oxidação;
- Duas opções sendo aço carbono zincado ou inoxidável.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0972220021 |
| Garantia | 3 Meses |
| Tipo | 0,5X3/4 25M Padrão Operador |
| Matéria Prima | Inox 304 |
| Composições | Embalagem com 10 Unidades |
| Código de barras | 4099618688126 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |