Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0972101122 Copiado!

    Suporte Abraçadeira BAP 50mm Padrão Provedor Zincado Embalagem com 100 Unidades - Wurth - 0972101122 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    O Suporte abraçadeira BAP é um componente essencial para a fixação de peças em postes, amplamente utilizado em conjunto com braçadeiras ajustáveis.

    Características:

    - Fabricado em chapa de aço galvanizada a fogo e zincadas;
    - Furo Quadrado 14mm;
    - O formato quadrado facilita a instalação e garante uma fixação precisa das peças ao poste;
    - Projetado para ser utilizado com abraçadeiras ajustáveis, o furo quadrado de 14mm é compatível com uma ampla gama de componentes e acessórios para redes de telecomunicações.

    Aplicações:

    - Especialmente projetado para fixação de peças e acessórios em postes, como suportes, em conjunto com abraçadeiras ajustáveis para garantir a estabilidade e segurança das instalações.

    Principais Vantagens:

    - Aço de alta durabilidade;
    - Alta resistência a oxidação;
    - Facilidade de instalação.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0972101122
    Garantia 3 Meses
    Tratamento Superficial Zincado branco
    Tipo Padrão Provedor 50mm
    Diâmetro do Furo 14 mm (Quadrado)
    Matéria Prima SAE 1020
    Composições Embalagem com 250 Unidades
    Código de barras 4099618960543
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade