| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Parafuso PCA utilizado para fixação dos suportes na abraçadeira BAP e suportes BAP.
Características:
- Medidas: M12X30;
- Material: Aço (SAE1020) zincado;
- Rosca: Total;
- Aperto pela contra peça.
Aplicações:
- Ancoragem de cabos em postes de madeira, concreto ou aço;
- Instalação de redes de telecomunicações em áreas rurais e urbanas.
Principais Vantagens:
- Aço de alta durabilidade;
- Alta resistência a oxidação.
Parafuso PCA utilizado para fixação dos suportes na abraçadeira BAP e suportes BAP.
Características:
- Medidas: M12X30;
- Material: Aço (SAE1020) zincado;
- Rosca: Total;
- Aperto pela contra peça.
Aplicações:
- Ancoragem de cabos em postes de madeira, concreto ou aço;
- Instalação de redes de telecomunicações em áreas rurais e urbanas.
Principais Vantagens:
- Aço de alta durabilidade;
- Alta resistência a oxidação.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0972101111 |
| Garantia | 3 Meses |
| Tratamento Superficial | Galvanizado a fogo |
| Tipo | M12X30 Padrão Operador |
| Matéria Prima | SAE 1020 |
| Composições | Embalagem com 100 Unidades |
| Código de barras | 4099618804502 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |