| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
As alças preformadas, fabricadas em aço, são projetadas para proporcionar uma ancoragem segura e confiável em redes de telecomunicações, especialmente para cabos de fibra óptica e cabos coaxiais.
Características:
- As alças preformadas possuem variáveis que precisam ser definidas a partir da necessidade de cada projeto, entre elas são: Dimensões, quantidade de varetas, tamanho do loop. Cada variável influencia diretamente a tração, integridade e estabilidade dos cabos.
Aplicações:
- As alças preformadas são utilizadas principalmente para ancorar cabos em pontos específicos da rede, proporcionando uma fixação segura e confiável. São aplicadas em postes, torres e outras estruturas de suporte, onde os cabos necessitam de ancoragem firme para evitar movimentos indesejados devido a fatores ambientais como vento e chuva;
- Garantem que os cabos permaneçam tensionados e estáveis, minimizando o risco de rompimento ou desgaste;
- Evitam que os cabos se soltem ou se movam, prevenindo acidentes e interrupções no serviço.
Principais Vantagens:
- Aço de alta durabilidade;
- Alta resistência a oxidação;
- Alta resistencia a tração;
- Alta sustentação e ancoragem.
As alças preformadas, fabricadas em aço, são projetadas para proporcionar uma ancoragem segura e confiável em redes de telecomunicações, especialmente para cabos de fibra óptica e cabos coaxiais.
Características:
- As alças preformadas possuem variáveis que precisam ser definidas a partir da necessidade de cada projeto, entre elas são: Dimensões, quantidade de varetas, tamanho do loop. Cada variável influencia diretamente a tração, integridade e estabilidade dos cabos.
Aplicações:
- As alças preformadas são utilizadas principalmente para ancorar cabos em pontos específicos da rede, proporcionando uma fixação segura e confiável. São aplicadas em postes, torres e outras estruturas de suporte, onde os cabos necessitam de ancoragem firme para evitar movimentos indesejados devido a fatores ambientais como vento e chuva;
- Garantem que os cabos permaneçam tensionados e estáveis, minimizando o risco de rompimento ou desgaste;
- Evitam que os cabos se soltem ou se movam, prevenindo acidentes e interrupções no serviço.
Principais Vantagens:
- Aço de alta durabilidade;
- Alta resistência a oxidação;
- Alta resistencia a tração;
- Alta sustentação e ancoragem.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0972101002 |
| Garantia | 3 Meses |
| Liga | Aço |
| Intervalo | 6,40 - 7,40mm (Øcapa ext. cabo) |
| Carga Máxima de Trabalho | 120 (daN) |
| Cor | Branca |
| Comprimento | 600 ±25 (fechada) |
| Varetas | 3 |
| Composições | Embalagem com 100 Unidades |
| Código de barras | 4099618687846 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |