| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Características
• Fabricados em aço cromo-molibdênio.
• Convertem chaves e soquetes em unidades quadradas oscilantes.
• Extremamente versátil, melhorando o acesso a locais de difícil acesso e conferindo melhor manobrabilidade à ferramenta.
• Peças oscilantes de 2 etapas, podendo girar até 15° ou bloquear seu giro se empurrar a ferramenta mais para o interior do adaptador.
Aplicação:
Indicado para uso de soquetes com encaixe quadrado de ¼”, ⅜” e ½” em parafusadeiras com ou sem impacto.
Composição do jogo
O jogo consiste em 3 adaptadores, nas medidas:
• 1/4" x 10mm.
• 3/8" x 14mm.
• 1/2" x 19mm.
• Fabricados em aço cromo-molibdênio.
• Convertem chaves e soquetes em unidades quadradas oscilantes.
• Extremamente versátil, melhorando o acesso a locais de difícil acesso e conferindo melhor manobrabilidade à ferramenta.
• Peças oscilantes de 2 etapas, podendo girar até 15° ou bloquear seu giro se empurrar a ferramenta mais para o interior do adaptador.
Aplicação:
Indicado para uso de soquetes com encaixe quadrado de ¼”, ⅜” e ½” em parafusadeiras com ou sem impacto.
Composição do jogo
O jogo consiste em 3 adaptadores, nas medidas:
• 1/4" x 10mm.
• 3/8" x 14mm.
• 1/2" x 19mm.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0714150003 |
| Garantia | 3 Meses |
| Composições | 1 Jogo - 3 Peças |
| Código de barras | 4099618088216 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |