Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2605 | *Pedido mínimo de R$ 1500.    
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0614516083 Copiado!

    Jogo de Bits de impacto Hexagonal (Pol) com 8 Peças - Wurth - 0614516083 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Aproveite e compre junto
    Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Jogo de bits de impacto indicado para operações de aperto e desaperto de parafuso de encaixe hexagonal norma SAE (POL).

    Características:

    - Fabricado em liga de aço S2;
    - Alta resistência à ruptura;
    - Bits com encaixe hexagonal 5/16”.

    Aplicações:

    - Aperto e desaperto de elementos de parafusos de acionamento hexagonal. Informações de segurança e manuseio ;
    - Nunca utilizar bits manuais em substituição aos de impacto, visto que há risco de ruptura;
    - Utilizar apenas acessórios de impacto. Evitar adaptações;
    - Observar a medida correta entre o parafuso e o bit a ser usado, assim evitará o desgaste e deformação das ferramentas;
    - Respeitar o limite de torque necessário para a realização do aperto e desaperto;
    - Recomenda-se após o uso, aplicar um óleo protetivo para evitar oxidação.

    Principais Vantagens:

    - Alta resistência à ruptura;
    - Acompanha suporte plástico para acomodação e organização.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0614516083
    Comprimento 32mm
    Encaixe 5/16"
    Composições Jogo com 8 Peças
    Dimensões 1/4", 1/8", 3/16", 3/8", 5/16", 5/32", 7/32", 7/64"
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade