| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Jogo de bits de impacto indicado para operações de aperto e desaperto de parafuso de acionamento Fenda ou Phillips®.
Características:
- Fabricado em liga de aço S2;
- Alta resistência à ruptura;
- Bits com encaixe hexagonal 5/16”.
Aplicações:
- Aperto e desaperto de elementos de parafusos de acionamento tipo Fenda ou Phillips®. Informações de segurança e manuseio ;
- Nunca utilizar bits manuais em substituição aos de impacto, visto que há risco de ruptura;
- Utilizar apenas acessórios de impacto. Evitar adaptações;
- Observar a medida correta entre o parafuso e o bit a ser usado, assim evitará o desgaste e deformação das ferramentas;
- Respeitar o limite de torque necessário para a realização do aperto e desaperto;
- Recomenda-se após o uso, aplicar um óleo protetivo para evitar oxidação.
Principais Vantagens:
- Alta resistência à ruptura;
- Acompanha suporte plástico para acomodação e organização.
Jogo de bits de impacto indicado para operações de aperto e desaperto de parafuso de acionamento Fenda ou Phillips®.
Características:
- Fabricado em liga de aço S2;
- Alta resistência à ruptura;
- Bits com encaixe hexagonal 5/16”.
Aplicações:
- Aperto e desaperto de elementos de parafusos de acionamento tipo Fenda ou Phillips®. Informações de segurança e manuseio ;
- Nunca utilizar bits manuais em substituição aos de impacto, visto que há risco de ruptura;
- Utilizar apenas acessórios de impacto. Evitar adaptações;
- Observar a medida correta entre o parafuso e o bit a ser usado, assim evitará o desgaste e deformação das ferramentas;
- Respeitar o limite de torque necessário para a realização do aperto e desaperto;
- Recomenda-se após o uso, aplicar um óleo protetivo para evitar oxidação.
Principais Vantagens:
- Alta resistência à ruptura;
- Acompanha suporte plástico para acomodação e organização.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0614516081 |
| Garantia | 3 Meses |
| Comprimento | 32mm |
| Encaixe | 5/16" |
| Composições | 1 Jogo - 8 Peças (PH1, PH2, PH3 e PH4 / 1/4", 5/16", 3/8" e 1/2") |
| Código de barras | 4099618088155 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |