Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0899033956 Copiado!

    Talabarte de Posicionamento - Wurth - 0899033956 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Talabarte de posicionamento com regulagem para atividades que requerem o posicionamento e mãos livres durante o trabalho.

    Certificação:

    - Obrigatório utilizar em conjunto com o Cinturão Paraquedista cód. Wurth 0899 033 958;
    - Atende normas de ensaios ABNT 15835/6:2020.

    Características:

    - Corda de poliamida ∅12mm revestido por mangueira de borracha ∅3/4” x 2mm espessura com regulagem frontal;
    - 1 mosquetão com abertura de 17 + ou – 3mm em uma das pontas;
    - Conector MG18 com trava abertura de 18mm;
    - Comprimento máximo de 2m;
    - Regulador em aço inox.

    Principais Vantagens:

    - Fácil conexão no Cinto Segurança;
    - Facilmente ajustável;
    - Conexões de fácil engate;
    - Equipamento leve.

    Aplicações:

    - Acessório utilizado em conjunto com Cinto de Segurança cód. Wurth 0899 033 958 durante o posicionamento da escada e trabalhos em poste. Mantém a mobilidade e segurança do usuário deixando-o com as mãos livres.

    Restrições de Uso:

    Não utilizar em: ;
    - Trabalhos com energia elétrica (linha viva);
    - Locais com temperatura elevada ou na presença de chamas. O equipamento poderá sofrer danos;
    - Exposição a agentes químicos, arestas cortantes ou contendo pontas, ferramentas de corte e materiais abrasivos;
    - Não utilizar como retenção de queda.

    Modo de Usar:

    - Ler atentamente o manual de instruções que acompanha o produto.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0899033956
    Garantia 3 Meses
    Composições Embalagem com 1 Unidade
    Código de barras 4066443210297
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade