| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Indicado para operações de aperto e desaperto em parafusos tipo sextavado interno (Allen®). Cabo “T” ergonômico, permitindo maior transmissão de força e maior conforto ao usuário. Com ponta hexagonal convencional na haste curta e ponta abaulada na haste longa, permite uma inclinação da chave em até 30° e facilitando o alcance a locais de difícil acesso. Contém chaves dos tamanhos 2,5 a 10mm.
Características:
- Haste em liga de aço S2;
- Acabamento superficial matte cromado que proporicona resistência contra corrosão;
- Corpo único para maior resistência à deformação;
- Cabo T bicomponente ergonômico e antiderrapante 2K*;
- Haste curta lateral em encaixe sextavado interno para locais de espaço restrito;
- Haste longa com encaixe sextavado interno abaulado;
- Medidas disponíveis no jogo: 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 e 10mm.
Principais Vantagens:
- Ponta endurecida para resistência mecânica;
- Haste com resistência à quebra e torção;
- Cabo “T” para maior transmissão de força;
- Ponta lateral para espaços restritos;
- Construção em peça única, resistente à deformação;
- Cabo bicomponente e ergonômico 2K.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar chaves como alavanca ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;
- Sempre utilizar a chave adequada para cada tamanho de parafuso;
- Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadas. Informações de segurança ;
- Ferramentas com cabo NÃO isolado.
Importante:
- Nunca alterar a característica original da ferramenta;
- Nunca aquecer, soldar ou esmerilhar a ferramenta. Esse processo diminui a vida útil da mesma e aumenta o risco de acidentes;
- NÃO disponível a venda das ferramentas avulsas.
Indicado para operações de aperto e desaperto em parafusos tipo sextavado interno (Allen®). Cabo “T” ergonômico, permitindo maior transmissão de força e maior conforto ao usuário. Com ponta hexagonal convencional na haste curta e ponta abaulada na haste longa, permite uma inclinação da chave em até 30° e facilitando o alcance a locais de difícil acesso. Contém chaves dos tamanhos 2,5 a 10mm.
Características:
- Haste em liga de aço S2;
- Acabamento superficial matte cromado que proporicona resistência contra corrosão;
- Corpo único para maior resistência à deformação;
- Cabo T bicomponente ergonômico e antiderrapante 2K*;
- Haste curta lateral em encaixe sextavado interno para locais de espaço restrito;
- Haste longa com encaixe sextavado interno abaulado;
- Medidas disponíveis no jogo: 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 e 10mm.
Principais Vantagens:
- Ponta endurecida para resistência mecânica;
- Haste com resistência à quebra e torção;
- Cabo “T” para maior transmissão de força;
- Ponta lateral para espaços restritos;
- Construção em peça única, resistente à deformação;
- Cabo bicomponente e ergonômico 2K.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar chaves como alavanca ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;
- Sempre utilizar a chave adequada para cada tamanho de parafuso;
- Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadas. Informações de segurança ;
- Ferramentas com cabo NÃO isolado.
Importante:
- Nunca alterar a característica original da ferramenta;
- Nunca aquecer, soldar ou esmerilhar a ferramenta. Esse processo diminui a vida útil da mesma e aumenta o risco de acidentes;
- NÃO disponível a venda das ferramentas avulsas.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 5751914062 |
| Garantia | 3 Meses |
| Composições | 1 Jogo com 7 Peças |
| Código de barras | 4099618285608 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |