Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 575243 100 Copiado!

    Jogo de Chave L Allen Ext Longa RedStripe 9 Peças - Wurth - 575243 100 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Jogo de ferramentas desenvolvido para operações de aperto e desaperto em parafusos que possuam acionamento sextavado interno (Allen®). Possui ponta abaulada que permite uma inclinação de até 30° e facilita o acesso a parafusos em locais restritos.

    Características:

    - Fabricada em aço cromo-vanádio que oferece maior resistência e dureza à ferramenta;
    - Acabamento superficial matte cromado que proporicona resistência contra corrosão;
    - Acionamento HEX (Allen®). Uma extremidade ponta Hex e outra ponta abaulada;
    - Estojo plástico com identificação das medidas para visualização, organização e armazenagem das ferramentas;
    - Contém 09 chaves longas nas medidas: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 e 10mm.

    Principais Vantagens:

    - Pontas endurecidas para melhor resistência mecânica;
    - Variedade de medidas em um só produto;
    - Capaz de alcançar locais de difícil acesso;
    - Estojo plástico para organização e transporte.

    Restrições de Uso:

    - Nunca utilizar chaves como alavanca ou para provocar descargas elétricas;
    - Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
    - Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas;
    - Nunca tentar aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;
    - Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadas;
    - Sempre utilizar a chave adequada para cada tipo de parafuso.

    Importante:

    - NÃO disponível a venda das ferramentas avulsas.
    Marca Wurth
    Código do Produto 575243 100
    Garantia 3 Meses
    Composições 1 Jogo com 9 Peças
    Código de barras 4099618285622
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade