| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Luva para proteção contra agentes mecânicos, inteiramente confeccionada em uma só peça sem costuras ou emendas. Palma e dedos revestidos com borracha natural antiderrapante e de alta aderência. A borracha é vulcanizada na palma da luva. Punho ajustável por malha elástica.
Principais Vantagens:
- Resistência a serviços pesados;
- Punho elástico auto ajustável;
- Luva inteiramente sem costuras ou emendas;
- Excelente resistência mecânica nos trabalhos pesados;
- Confortável.
Luva para proteção contra agentes mecânicos, inteiramente confeccionada em uma só peça sem costuras ou emendas. Palma e dedos revestidos com borracha natural antiderrapante e de alta aderência. A borracha é vulcanizada na palma da luva. Punho ajustável por malha elástica.
Principais Vantagens:
- Resistência a serviços pesados;
- Punho elástico auto ajustável;
- Luva inteiramente sem costuras ou emendas;
- Excelente resistência mecânica nos trabalhos pesados;
- Confortável.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0899440022 |
| Garantia | 3 Meses |
| Comprimento Total | 245mm |
| Revestimento | Látex de borracha natural na palma e dedos |
| Material Forro | Malha resinada |
| Tamanho | 9 |
| Composições | 1 Par |
| Código de barras | 4099618012884 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |