Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Jogo de chaves fixa VDE com isolamento elétrico até 1000V em corrente alternada e 1500V em corrente contínua. Utilizadas para o aperto e desaperto de elementos de fixação como porcas e parafusos. Com abertura em apenas um dos lados.
Características:
- Fabricado em aço cromo-vanádio;
- Certificação VDE;
- Cabo isolado;
- Abertura fixa em um dos lados;
- Atende às normas EN IEC 900 e a norma brasileira NR 10;
- Medidas: 8, 10, 12, 13, 14, 17 e 19 mm;
- Dimensões do estojo EVA: ;
- Comprimento - 275 mm;
- Largura - 165 mm;
- Altura - 20 mm.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar as ferramentas como martelo, alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca golpear na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca realizar reparos com fita isolante em ferramentas danificadas sob o risco de ocorrer acidentes;
- Nunca utilizar ferramentas danificadas.
Principais Vantagens:
- Certificação VDE;
- Acomodação em estojo EVA.
Jogo de chaves fixa VDE com isolamento elétrico até 1000V em corrente alternada e 1500V em corrente contínua. Utilizadas para o aperto e desaperto de elementos de fixação como porcas e parafusos. Com abertura em apenas um dos lados.
Características:
- Fabricado em aço cromo-vanádio;
- Certificação VDE;
- Cabo isolado;
- Abertura fixa em um dos lados;
- Atende às normas EN IEC 900 e a norma brasileira NR 10;
- Medidas: 8, 10, 12, 13, 14, 17 e 19 mm;
- Dimensões do estojo EVA: ;
- Comprimento - 275 mm;
- Largura - 165 mm;
- Altura - 20 mm.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar as ferramentas como martelo, alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca golpear na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca realizar reparos com fita isolante em ferramentas danificadas sob o risco de ocorrer acidentes;
- Nunca utilizar ferramentas danificadas.
Principais Vantagens:
- Certificação VDE;
- Acomodação em estojo EVA.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0714003007 |
Garantia | 3 Meses |
Medidas | 8, 10, 12, 13, 14, 17 e 19mm (Peças) |
Largura | 100, 108, 123, 144, 144, 169, 180 (Peças) |
Composição | 1 Jogo - 7 Peças |
Código de barras | 4099618075513 |
Ficha Técnica | Download |