Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Jogo com 3 modelos de alicates (Universal 8”, Diagonal 6” e Bico Longo 8”) com isolamento elétrico até 1000V em corrente alternada e 1500V em corrente contínua. Utilizados para segurar, cortar fios e também para fixar, montar, ajustar e dobrar peças em geral.
Características:
- Fabricado em aço cromo-vanádio;
- Certificação VDE;
- Cabo isolado;
- Atende às normas EN IEC 60900 e a norma brasileira NR 10.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar o alicate como martelo para não criar folga. Não martelar os isolamentos pois os mesmo podem ser danificados;
- Não utilizar para apertar ou desapertar porcas ou parafusos, sob risco de danificar os mesmos;
- Nunca realizar reparos com fita isolante em ferramentas danificadas sob o risco de ocorrer acidentes;
- Nunca utilizar ferramentas danificadas.
Principais Vantagens:
- Certificação VDE;
- Cabo isolado para tensões de até 1.000V (AC);
- 03 modelos principais em um único jogo;
- Corte e agarre preciso.
Jogo com 3 modelos de alicates (Universal 8”, Diagonal 6” e Bico Longo 8”) com isolamento elétrico até 1000V em corrente alternada e 1500V em corrente contínua. Utilizados para segurar, cortar fios e também para fixar, montar, ajustar e dobrar peças em geral.
Características:
- Fabricado em aço cromo-vanádio;
- Certificação VDE;
- Cabo isolado;
- Atende às normas EN IEC 60900 e a norma brasileira NR 10.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar o alicate como martelo para não criar folga. Não martelar os isolamentos pois os mesmo podem ser danificados;
- Não utilizar para apertar ou desapertar porcas ou parafusos, sob risco de danificar os mesmos;
- Nunca realizar reparos com fita isolante em ferramentas danificadas sob o risco de ocorrer acidentes;
- Nunca utilizar ferramentas danificadas.
Principais Vantagens:
- Certificação VDE;
- Cabo isolado para tensões de até 1.000V (AC);
- 03 modelos principais em um único jogo;
- Corte e agarre preciso.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0714013569 |
Garantia | 3 Meses |
Peças | Alicate Universal VDE 8" / Alicate Corte Diagonal VDE 6" / Alicate Bico Longo VDE 8" |
Composição | 1 Jogo - 3 Peças |
Código de barras | 4099618098345 |
Ficha Técnica | Download |