| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Jogo de ferramentas manuais com isolamento elétrico até 1000V em corrente alternada e 1500V em corrente contínua. Ampla variedade de ferramentas que podem ser facilmente combinadas para diversas operações em ambientes de risco elétrico.
Características:
- Fabricado em aço cromo-vanádio;
- Certificação VDE;
- Cabo isolado;
- Atende às normas EN IEC 60900 e a norma brasileira NR 10. Composição do Jogo: (1 Unidade de cada) *Chave Catraca Reversível 1/2” VDE *Chave Cabo T 1/2” VDE *Extensão 1/2” VDE - 125mm *Soquete 1/2” VDE - 10mm *Soquete 1/2” VDE - 12mm *Soquete 1/2” VDE - 13mm *Soquete 1/2” VDE - 14mm *Soquete 1/2” VDE - 17mm *Soquete 1/2” VDE - 19mm *Soquete 1/2” VDE - 22mm *Soquete 1/2” VDE - 24mm
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar as ferramentas como martelo, alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca golpear na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca realizar reparos com fita isolante em ferramentas danificadas sob o risco de ocorrer acidentes;
- Nunca utilizar ferramentas danificadas.
Principais Vantagens:
- Certificação VDE;
- Isolados para tensões de até 1.000V (AC);
- Organização;
- Praticidade, as principais ferramentas em uma só maleta;
- Maleta plástica resistente.
Jogo de ferramentas manuais com isolamento elétrico até 1000V em corrente alternada e 1500V em corrente contínua. Ampla variedade de ferramentas que podem ser facilmente combinadas para diversas operações em ambientes de risco elétrico.
Características:
- Fabricado em aço cromo-vanádio;
- Certificação VDE;
- Cabo isolado;
- Atende às normas EN IEC 60900 e a norma brasileira NR 10. Composição do Jogo: (1 Unidade de cada) *Chave Catraca Reversível 1/2” VDE *Chave Cabo T 1/2” VDE *Extensão 1/2” VDE - 125mm *Soquete 1/2” VDE - 10mm *Soquete 1/2” VDE - 12mm *Soquete 1/2” VDE - 13mm *Soquete 1/2” VDE - 14mm *Soquete 1/2” VDE - 17mm *Soquete 1/2” VDE - 19mm *Soquete 1/2” VDE - 22mm *Soquete 1/2” VDE - 24mm
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar as ferramentas como martelo, alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca golpear na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca realizar reparos com fita isolante em ferramentas danificadas sob o risco de ocorrer acidentes;
- Nunca utilizar ferramentas danificadas.
Principais Vantagens:
- Certificação VDE;
- Isolados para tensões de até 1.000V (AC);
- Organização;
- Praticidade, as principais ferramentas em uma só maleta;
- Maleta plástica resistente.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0714003011 |
| Garantia | 3 Meses |
| Encaixe | 1/2" |
| Composições | 1 Jogo - 11 Peças |
| Código de barras | 4099618075490 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |