Seller Image
Wurth | Cód. 0714003011 Copiado!

Jogo de Ferramentas Isoladas VDE 1/2" - 11 Peças - Wurth - 0714003011 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Jogo de ferramentas manuais com isolamento elétrico até 1000V em corrente alternada e 1500V em corrente contínua. Ampla variedade de ferramentas que podem ser facilmente combinadas para diversas operações em ambientes de risco elétrico.

Características:

- Fabricado em aço cromo-vanádio;
- Certificação VDE;
- Cabo isolado;
- Atende às normas EN IEC 60900 e a norma brasileira NR 10. Composição do Jogo: (1 Unidade de cada) *Chave Catraca Reversível 1/2” VDE *Chave Cabo T 1/2” VDE *Extensão 1/2” VDE - 125mm *Soquete 1/2” VDE - 10mm *Soquete 1/2” VDE - 12mm *Soquete 1/2” VDE - 13mm *Soquete 1/2” VDE - 14mm *Soquete 1/2” VDE - 17mm *Soquete 1/2” VDE - 19mm *Soquete 1/2” VDE - 22mm *Soquete 1/2” VDE - 24mm

Restrições de Uso:

- Nunca utilizar as ferramentas como martelo, alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca golpear na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca realizar reparos com fita isolante em ferramentas danificadas sob o risco de ocorrer acidentes;
- Nunca utilizar ferramentas danificadas.

Principais Vantagens:

- Certificação VDE;
- Isolados para tensões de até 1.000V (AC);
- Organização;
- Praticidade, as principais ferramentas em uma só maleta;
- Maleta plástica resistente.
Marca Wurth
Código do Produto 0714003011
Encaixe 1/2"
Composição 1 Jogo - 11 Peças
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade