FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2610 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0714208008 Copiado!

    Alicate Bico Longo VDE 8” 1000V - Wurth - 0714208008 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Alicate de bico longo 8”com isolamento elétrico até 1000V em corrente alternada e 1500V em corrente contínua. Utilizado para segurar e cortar arames duros ou macios e cabos.

    Características:

    - Fabricado em aço cromo-vanádio;
    - Certificação VDE;
    - Cabo isolado;
    - Atende às normas EN IEC 60900 e a norma brasileira NR 10;
    - Acabamento superifical polido;
    - Bico longo.

    Principais Vantagens:

    - Certificação VDE;
    - Cabo isolado para tensões de até 1.000V (AC);
    - Bico longo para locais de difícil acesso;
    - Mordentes de precisão.

    Restrições de Uso:

    - Nunca utilizar o alicate como martelo para não criar folga. Não martelar os isolamentos pois os mesmo podem ser danificados;
    - Não utilizar para apertar ou desapertar porcas ou parafusos, sob risco de danificar os mesmos;
    - Nunca realizar reparos com fita isolante em ferramentas danificadas sob o risco de ocorrer acidentes;
    - Nunca utilizar ferramentas danificadas.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0714208008
    Garantia 3 Meses
    Comprimento 200mm / 8"
    Composições 1 Unidade
    Código de barras 4099618143588
    Aplicação

    Universal

    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade