Seller Image
Wurth | Cód. 0613963507 Copiado!

Jogo de Chaves VDE - 7 Peças - Wurth - 0613963507 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Jogo de chaves Fenda/PH VDE com isolamento até 1000V em corrente alternada e 1500V em corrente contínua. Ideal para operações de aperto e desaperto.

Características:

- Fabricado em aço cromo-molibdênio;
- Certificação VDE;
- Cabo isolado;
- Atende às normas EN IEC 60900 e a norma Brasileira NR 10.

Restrições de Uso:

- Nunca utilizar as ferramentas como martelo, alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca golpear na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca realizar reparos com fita isolante em ferramentas danificadas sob o risco de ocorrer acidentes;
- Nunca utilizar ferramentas danificadas.

Principais Vantagens:

- Certificação VDE;
- Cabo ergonômico;
- Ponta imantada.
Marca Wurth
Código do Produto 0613963507
Garantia 3 Meses
Composição 7 Peças (4 Fendas 0,5x3,0x75 / 0,8x4,0x100 / 1,0x5,5x125 / 1,2x6,5x150 e 3 Philips PH 0 x 75 / PH 1 x 100 / PH 2 x 100)
Código de barras 4099618098376
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade