Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Chave PH (Philips®) VDE com isolamento elétrico até 1000V em corrente alternada e 1500V em corrente contínua. Ideal para operações de aperto e desaperto de parafusos em redes energizadas. Acionamento fenda cruzada PH (Philips®).
Características:
- Fabricado em aço cromo-molibdênio;
- Certificação VDE;
- Cabo isolado;
- Acionamento Philips® (PH);
- Atende às normas EN IEC 60900 e a norma Brasileira NR 10. VDE = Órgão certificador para segurança de produtos eletro-técnicos e os respectivos riscos elétricos, mecânicos, térmicos, tóxicos, etc. NR 10 = Norma Reguladora que estabelece os requisitos e condições mínimas objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar as ferramentas como martelo, alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca golpear na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca realizar reparos com fita isolante em ferramentas danificadas sob o risco de ocorrer acidentes;
- Nunca utilizar ferramentas danificadas.
Principais Vantagens:
- Certificação VDE;
- Cabo ergonômico;
- Ponta imantada.
Chave PH (Philips®) VDE com isolamento elétrico até 1000V em corrente alternada e 1500V em corrente contínua. Ideal para operações de aperto e desaperto de parafusos em redes energizadas. Acionamento fenda cruzada PH (Philips®).
Características:
- Fabricado em aço cromo-molibdênio;
- Certificação VDE;
- Cabo isolado;
- Acionamento Philips® (PH);
- Atende às normas EN IEC 60900 e a norma Brasileira NR 10. VDE = Órgão certificador para segurança de produtos eletro-técnicos e os respectivos riscos elétricos, mecânicos, térmicos, tóxicos, etc. NR 10 = Norma Reguladora que estabelece os requisitos e condições mínimas objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar as ferramentas como martelo, alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca golpear na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca realizar reparos com fita isolante em ferramentas danificadas sob o risco de ocorrer acidentes;
- Nunca utilizar ferramentas danificadas.
Principais Vantagens:
- Certificação VDE;
- Cabo ergonômico;
- Ponta imantada.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0613632101 |
Garantia | 3 Meses |
Tipo | Philips |
Tamanho da Ponta | 100mm |
Ponta | PH1 |
Comprimento do Cabo | 100mm |
Conteúdo | 1 Unidade |
Código de barras | 4099618098390 |
Ficha Técnica | Download |