Seller Image
Wurth | Cód. 06132024 Copiado!

Jogo de Chaves Wurth Precision Edição Limitada Rw - 41 Peças - Wurth - 06132024 - Kit

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Jogo de chaves de precisão para operações de aperto e desaperto de parafusos. Ideal para trabalhos onde se necessita precisão e minuciosidade com os elementos de fixação existentes.

Características:

- Haste com encaixe rápido sextavado imantado para os bits;
- Cabo bicomponente antiestático com cabeça giratória;
- Estojo plástico de duas bandas com fechamento magnético para acomodação dos bits;
- Bits em aço cromo-vanádio. Modelos disponíveis: fenda simples, philips, hexagonal, torx, estrela, 3 asas, pentalobular, quadrado, entre outros modelos.

Aplicações:

- Manutenção e montagem de equipamentos eletrônicos;
- Manutenção e montagem de computadores, principalmente notebooks;
- Trabalhos que envolvam parafusos de tamanho reduzido.

Restrições de Uso:

- Nunca utilize chaves como alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilize alicate nem qualquer outro acessório para aumento de torque das chaves Wurth Precision;
- Nunca bata na ferramenta com martelos ou marretas;
- Sempre utilize a chave adequada para cada tamanho de parafuso;
- Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadas.

Principais Vantagens:

- Encaixe sextavado com imã, mantendo o bit fixo à haste;
- Grande variedade de bits no estojo;
- Bitbox - Estojo inovador com fechamento magnético;
- Edição Limitada.
Marca Wurth
Código do Produto 06132024
Garantia 3 Meses
Conteúdo 1 Jogo - 41 peças
Código de barras 4099618028090
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade