Seller Image
Wurth | Cód. 0892200002 Copiado!

Revestimento Galvazinc 3000 2,5kg - Wurth - 0892200002 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

O Galvazinc 3000 é um produto monocomponente para metalização de superfícies a frio que forma uma película seca que contém 94% de zinco. Formulado com zinco de elevada pureza, proporciona proteção ativa contra corrosão em peças e superfícies ferrosas. Produto de fácil aplicação e secagem rápida.

Características:

- Elevado nível de proteção anticorrosiva: 3000 horas de resistência ao teste de Salt Spray (ASTM B-117) (duas camadas de 90 µm);
- Proporciona mais de 94% de zinco metálico na película seca;
- Resiste a temperaturas de -40 °C até 120°C;
- Rendimento teórico de 2,88 m2 /kg (camada de 75µm);
- Aceita reaplicação - As camadas se fundem na reaplicação;
- Aceita aplicação em condições extremas (altas/baixas temperaturas e umidade) ;
- A película seca formada não contém nenhum elemento tóxico;
- Secagem ao toque: 30 minutos;
- Secagem entre demãos: 01 hora cura entre demãos;
- Cura total: 24 horas;
- Pode ser recoberto com uma camada de tinta compatível de 6 horas a 24 horas após a aplicação, dependendo das condições de secagem. )Tintas compatíveis: tintas a base de PVC, polímeros acrílicos (base água ou base solvente), poliuretano e epóxi. É necessária aplicação da técnica de tie coat (selante). Nunca pintar superfícies galvanizadas com tintas alquídicas).

Aplicações:

- Proteção de soldas;
- Reparo de superfícies galvanizadas a quente;
- Pode ser utilizado como primer para tintas compatíveis;
- Proteção de peças e superfícies ferrosas em geral (roscas, soldas, grades, estruturas metálicas, postes elétricos, transformadores, tubulações, tanques, reservatórios, containers, silos, pontes, navios, estruturas navais, aço estrutural, calhas, automóveis, etc

Principais Vantagens:

- Galvanização a frio de alta qualidade;
- Mais de 3000 horas de proteção no teste de Salt Spray;
- Aceita reaplicação;
- Secagem rápida;
- Alto rendimento.
Marca Wurth
Código do Produto 0892200002
Tempo de Secagem ao Toque 30 min
Rendimento 2,88 m2/kg (camada de 75µm)
Acabamento Fosco
Densidade 2,5 kg/ml (a 15°C)
Cor Cinza claro
Espessura da Camada 75µm a 125µm (recomendada)
Conteúdo 2,5 kg
Resistência Térmica -40°C a 120ºC (picos de 150ºC)
Tempo de Cura Total 24 horas
Temperatura de Aplicação -15ºC a 40°C (superfície) e -25°C a 50ºC (ambiente)
Tempo de Secagem entre demãos 30 min
Código de barras 7891799549749
Ficha de emergência Download
Ficha Técnica Download
FISPQ Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade