| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Características:
- Fabricado em aço;
- Espessura 0,60 mm;
- 4 furações para instalação;
- 390 furações com diâmetro de 5,3 mm;
- 26 linhas verticais de furos em passos de 26 mm;
- 15 linhas horizontais de furos em passos de 37 mm;
- Pintura eletrostática com tratamento químico da chapa (anticorrosão e fosfatizante).
Principais Vantagens:
- Organização das ferramentas;
- Fácil visualização;
- Praticidade;
- Este móvel é assinado pela Wurth.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0960758624 |
| Garantia | 6 Meses |
| Capacidade de Carga | 30 kg (distribuídos) |
| Código de barras | 4099618335570 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |