| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Características:
- Fabricada em aço;
- Tampo de madeira pinus com acabamento envernizado com 40 mm de espessura;
- Estrutura composta por 04 colunas em chapas de aço de 1,5 mm;
- 02 travessas frontais e 02 laterais em chapas de aço 0,9 mm;
- 03 portas em chapa de aço 0,6 mm com fechadura padrão e 02 chaves;
- Dobradiças tipo pino para encaixe;
- Batentes de borracha para amortecimento e fechamento das portas;
- Prateleira interna para uso em 2 vãos em chapa de aço 0,6 mm;
- Pintura eletrostática com tratamento químico da chapa (anticorrosão e fosfatizante).
Principais Vantagens:
- Entregue desmontada;
- Fácil montagem (Acompanha manual de instruções);
- Montagem através de parafusos;
- Organização;
- Este móvel é assinado pela a Wurth.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0957311150 |
| Garantia | 6 Meses |
| Peso | 13,85kg |
| Capacidade de Carga | 600kg (total) / 50kg (prateleira) |
| Composições | 1 Unidade |
| Dimensões | 1500 x 920 x 600 mm (L x A x P) |
| Código de barras | 4099618315961 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |