| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Características:
- Fabricado em chapa de aço galvanizado para proteção e revestimento da bancada de trabalho profissional Cód. 0957 311 150;
- Espessura da chapa 1,25 mm.
Principais Vantagens:
- Proteção da bancada de trabalho profissional;
- Aumento da vida útil da bancada;
- Material de alta resistência.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0962110320 |
| Garantia | 6 Meses |
| Peso | 1,3kg |
| Composições | Embalagem com 1 Unidade |
| Dimensões | 1100 x 17 x 320 (L x A x P) |
| Código de barras | 4099618335587 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |