| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Tapa furo em PVC, apropriado para ocultar a cabeça de parafuso, proporcionando um melhor acabamento ao móvel, disfarçando os pontos de fixação.
Características:
- Material em PVC com alta resistência.
Aplicações:
- Tapa furo para parafuso.
Principais Vantagens:
-Excelente encaixe e durabilidade;
- Ótimo acabamento.
Tapa furo em PVC, apropriado para ocultar a cabeça de parafuso, proporcionando um melhor acabamento ao móvel, disfarçando os pontos de fixação.
Características:
- Material em PVC com alta resistência.
Aplicações:
- Tapa furo para parafuso.
Principais Vantagens:
-Excelente encaixe e durabilidade;
- Ótimo acabamento.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0683136008 |
| Garantia | 3 Meses |
| Produtos Associados | Suportes para madeira; Parafusos; Chaves de Fenda; Brocas HSS |
| Materiais | PVC |
| Cor | Preto |
| Diâmetro | 8mm |
| Composições | Embalagem com 200 Unidades |
| Código de barras | 4099618089657 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |