FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2609 | *Pedido mínimo de R$ 1500.
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0893012626 Copiado!

    Cera Brilho Rápido 500ml - Wurth - 0893012626 - Unitário

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    A Cera Brilho Rápido foi desenvolvida para dar acabamento e alto brilho à pintura automotiva. Formulada sem solventes e abrasivos para ser aplicada com mais facilidade e rapidez. Contém PTFE em sua formulação, para dar hidro repelência e mais proteção na superfície.

    Características:

    - Produto pronto uso;
    - Indicado para acabamento pós-lavagem;
    - Aplicação da cera em até 20 minutos no carro todo;
    - Não mancha plásticos, borrachas e vidros;
    - Protege e dá brilho;
    - Pode ser aplicado até mesmo se o veículo tiver uma camada fina de poeira do dia-a-dia;
    - Remove pequenos riscos, encobre imperfeições e devolve brilho profundo à pintura;
    - Fragrância agradável.

    Aplicações:

    Ideal para: ;
    - VEÍCULOS: Automóveis, motos, aviões, lanchas, embarcações, moto aquática, ônibus, caminhões, máquinas agrícolas, etc;
    - Veículos em exposição no Show Room e em Lojas de veículos semi-novos; ;
    - USO DOMÉSTICO: Geladeira, Micro-ondas, Fogão, etc;
    - 500ml - Rendimento: Em média 5 a 7 veículos médios.

    Restrições de Uso:

    - Não aplicar sobre a superfície quente ou quando houver terra ou areia aderida.

    Modo de Usar:

    - Agite bem antes de usar, até que o produto esteja homogêneo;
    - Após lavar o veículo, enxágue bem e seque-o;
    - A superfície deve estar fria e à sombra;
    - Pulverize o produto em pouca quantidade uniformemente e espalhe com um pano limpo de microfibra por partes em movimentos circulares;
    - Caso o produto seque, reaplicar novamente;
    - Em seguida, remova-o totalmente com outro pano de microfibra para obter uma película protetora e um alto brilho com aparência que o veículo está sempre encerado.

    Principais Vantagens:

    - Protege, renova e restaura a cor original do veículo;
    - Brilho instantâneo e intenso;
    - Não contém abrasivos e solventes ;
    - Aplicação rápida e prática;
    - Não mancha plásticos, borrachas e vidros.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0893012626
    Código de barras 4066443023910
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade