| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Disco abrasivo de corte Fire Cut Inox, desenvolvido para garantir um ótimo custo/ benefício no corte de diversos materiais, como: aço inox, aço carbono e outros metais ferrosos e não ferrosos.
Características:
- Produzido com grãos abrasivos de óxido de alumínio e de zircônio;
- Composto por duas telas de fibra de vidro, que oferecem uma maior segurança e estabilidade do disco;
- Boa velocidade de corte;
- Formação mínima de rebarbas;
- Proporciona cortes rápidos com baixa produção de calor;
- Boa velocidade de trabalho;
- Isentos de cloro, ferro e enxofre, que são pré-requisitos importantes para evitar a contaminação do aço inox (corrosão);
- Todos os discos são fabricados sob as mais rigorosas normas de qualidade: ANSI B 7.1 e EN 12413.
Aplicações:
- Indicado principalmente para aço INOX, mas também pode ser utilizado para cortes de aço carbono, metais ferrosos e não ferrosos. Cortes de chapas metálicas, vigas de ferro, aço, tubos de canalização, dutos de ar, calhas, tubos maciços, cabos de aço, perfis e armações em aço.
Principais Vantagens:
- Cortes rápidos e precisos;
- Ótima relação custo/ benefício;
- Liberação de odor e fumaça reduzido;
- Formação mínima de rebarbas.
Disco abrasivo de corte Fire Cut Inox, desenvolvido para garantir um ótimo custo/ benefício no corte de diversos materiais, como: aço inox, aço carbono e outros metais ferrosos e não ferrosos.
Características:
- Produzido com grãos abrasivos de óxido de alumínio e de zircônio;
- Composto por duas telas de fibra de vidro, que oferecem uma maior segurança e estabilidade do disco;
- Boa velocidade de corte;
- Formação mínima de rebarbas;
- Proporciona cortes rápidos com baixa produção de calor;
- Boa velocidade de trabalho;
- Isentos de cloro, ferro e enxofre, que são pré-requisitos importantes para evitar a contaminação do aço inox (corrosão);
- Todos os discos são fabricados sob as mais rigorosas normas de qualidade: ANSI B 7.1 e EN 12413.
Aplicações:
- Indicado principalmente para aço INOX, mas também pode ser utilizado para cortes de aço carbono, metais ferrosos e não ferrosos. Cortes de chapas metálicas, vigas de ferro, aço, tubos de canalização, dutos de ar, calhas, tubos maciços, cabos de aço, perfis e armações em aço.
Principais Vantagens:
- Cortes rápidos e precisos;
- Ótima relação custo/ benefício;
- Liberação de odor e fumaça reduzido;
- Formação mínima de rebarbas.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0669115308 |
| Aplicações | Aço inox, aço carbono e outros metais ferrosos e não ferrosos |
| Diâmetro do Furo | 22,23mm (7/8") |
| Produtos Associados | Discos Flap; Luvas, óculos, máscaras; Zinco spray, Spray aço inox; Esmerilhadeira |
| Perfil | Reto |
| Espessura | 0,8mm (1/32") |
| Diâmetro | 115mm (4.1/2") |
| Composições | Embalagem com 25 Peças |
| Rotação Máxima | 13300 RPM |
| Código de barras | 4065746793834 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |