Seller Image
Wurth | Cód. 0984420212 Copiado!

Luva Petromista Punho 20 Tam. 10 - Wurth - 0984420212 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Luva de proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes, perfurantes e contra agentes térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares.

Características:

- Fabricada em vaqueta na palma e dorso em raspa;
- Reforço interno na palma;
- Elástico para ajuste no dorso;
- Viés para acabamento no punho;
- Punho longo.

Aplicações:

- Operações de soldagem, corte, manuseio de instrumentos mecânicos, montagem de estruturas metálicas, carga e descarga de materiais, montagem e desmontagem de andaimes, passagem de cabos, chaparias, etc.

Certificação:

- Atende as normas técnicas EN 12477:200, BS EN 420:2003 + A1:2009, BS EN 388:2016 + A1:2018.

Modo de Usar:

- Verificar se o tamanho corresponde às mãos do usuário;
- Identificar se a luva atenderá ao risco da atividade a ser desenvolvida;
- Verificar se existem defeitos na luva e que esteja em boas condições de uso (sem furos, rasgamentos, etc.);
- Remover a luva com cuidados em não se contaminar com resíduos existentes na parte externa da luva;
- Certificar-se que a mãos estejam limpas e secas antes do uso;
- Certificar-se que a luva é adequada ao produto a ser manuseado.

Restrições de Uso:

- Não utilizar a luva molhada, ou seu interior com sujidade;
- Não utilizar contra arco elétrico, fogo repentino e combate a incêndio;
- Não utilizar na presença de eletricidade – Luva sem isolamento elétrico.

Principais Vantagens:

- Utilização em processos de soldagem;
- Couro vaqueta na palma;
- Flexível;
- Confortável.
Marca Wurth
Código do Produto 0984420212
Tamanho 10
Composição 1 Par
Código de barras 4099618240485
Consulte o Manual Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade