Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Luva de proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.
Certificação:
- Atende as normas técnicas BS EN 420:2003 + A1:2009, BS EN 388:2016.
Características:
- Fabricada em vaqueta na palma e dorso em raspa;
- Reforço interno na palma;
- Elástico para ajuste no dorso;
- Viés para acabamento no punho;
- Punho curto.
Aplicações:
- Manuseio de instrumentos mecânicos, montagem de estruturas metálicas, carga e descarga de materiais, montagem e desmontagem de andaimes, passagem de cabos, chaparias, etc.
Restrições de Uso:
- Não utilizar a luva molhada, ou seu interior com sujidade;
- Não utilizar contra arco elétrico, fogo repentino e combate a incêndio;
- Não utilizar na presença de eletricidade – Luva sem isolamento elétrico.
Modo de Usar:
- Verificar se o tamanho corresponde às mãos do usuário;
- Identificar se a luva atenderá ao risco da atividade a ser desenvolvida;
- Verificar se existem defeitos na luva e que esteja em boas condições de uso (sem furos, rasgamentos, etc.);
- Remover a luva com cuidados em não se contaminar com resíduos existentes na parte externa da luva;
- Certificar-se que a mãos estejam limpas e secas antes do uso;
- Certificar-se que a luva é adequada ao produto a ser manuseado.
Principais Vantagens:
- Couro vaqueta na palma;
- Flexível;
- Confortável.
Luva de proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes.
Certificação:
- Atende as normas técnicas BS EN 420:2003 + A1:2009, BS EN 388:2016.
Características:
- Fabricada em vaqueta na palma e dorso em raspa;
- Reforço interno na palma;
- Elástico para ajuste no dorso;
- Viés para acabamento no punho;
- Punho curto.
Aplicações:
- Manuseio de instrumentos mecânicos, montagem de estruturas metálicas, carga e descarga de materiais, montagem e desmontagem de andaimes, passagem de cabos, chaparias, etc.
Restrições de Uso:
- Não utilizar a luva molhada, ou seu interior com sujidade;
- Não utilizar contra arco elétrico, fogo repentino e combate a incêndio;
- Não utilizar na presença de eletricidade – Luva sem isolamento elétrico.
Modo de Usar:
- Verificar se o tamanho corresponde às mãos do usuário;
- Identificar se a luva atenderá ao risco da atividade a ser desenvolvida;
- Verificar se existem defeitos na luva e que esteja em boas condições de uso (sem furos, rasgamentos, etc.);
- Remover a luva com cuidados em não se contaminar com resíduos existentes na parte externa da luva;
- Certificar-se que a mãos estejam limpas e secas antes do uso;
- Certificar-se que a luva é adequada ao produto a ser manuseado.
Principais Vantagens:
- Couro vaqueta na palma;
- Flexível;
- Confortável.
Marca | Wurth |
---|---|
Código do Produto | 0899420201 |
Garantia | 3 Meses |
Tamanho | 9 |
Composição | 1 Par |
Código de barras | 4099618243691 |
Consulte o Manual | Download |