| Descrição | Informações técnicas | Avaliação |
|---|
Informações do produto
Descrição do Produto:
Respirador dobrável, purificador de ar, tipo peça semifacial filtrante de partículas.
Características:
- Respirador dobrável, fácil armazenagem e transporte;
- Tira metálica moldável para ajuste no septo nasal;
- Livre de manutenção;
- Tamanho único;
- Possui tratamento eletrostático que repele as partículas antes delas se depositarem nas camadas filtrantes;
- Elástico ajustável em crochê para maior conforto, evitando puxar os fios de cabelos;
- Possui Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e selo de qualidade do Inmetro.
Aplicações:
- Para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos em concentrações não superiores a 10 (dez) vezes o limite de exposição ocupacional (TL ou TLV*) das partículas;
O respirador PFF 2 é eficiente na retenção dos fumos metálicos como os provenientes da solda e da fusão de metais contendo ferro, cobre, zinco, níquel, manganês; névoas aquosas de inorgânicos em baixa concentração, névoas de ácido sulfúrico e da soda cáustica especialmente em ambientes de pouca ventilação. Também é indicado contra as névoas de pesticidas com baixa pressão de vapor que não contenham vapores químicos desconhecidos associados.
Restrições de Uso:
Não utilizável em ambientes sem ventilação adequada ou, nas seguintes condições: ;
- Ambientes com menos de 18% de oxigênio (volume);
- Ambientes com Atmosferas IPVS = Imediatamente Perigosas a Vida ou a Saúde;
- Ambientes com atmosferas onde haja risco de explosão. Este Respirador não fornece oxigênio;
- Ambientes cuja concentração de contaminantes não seja conhecida;
- Usuários com barba e/ou cicatrizes profundas na face.
Principais Vantagens:
- Isento de manutenção;
- Tratamento eletrostático que auxilia e amplia a filtração;
- Confortável e de fácil uso.
Respirador dobrável, purificador de ar, tipo peça semifacial filtrante de partículas.
Características:
- Respirador dobrável, fácil armazenagem e transporte;
- Tira metálica moldável para ajuste no septo nasal;
- Livre de manutenção;
- Tamanho único;
- Possui tratamento eletrostático que repele as partículas antes delas se depositarem nas camadas filtrantes;
- Elástico ajustável em crochê para maior conforto, evitando puxar os fios de cabelos;
- Possui Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e selo de qualidade do Inmetro.
Aplicações:
- Para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos em concentrações não superiores a 10 (dez) vezes o limite de exposição ocupacional (TL ou TLV*) das partículas;
O respirador PFF 2 é eficiente na retenção dos fumos metálicos como os provenientes da solda e da fusão de metais contendo ferro, cobre, zinco, níquel, manganês; névoas aquosas de inorgânicos em baixa concentração, névoas de ácido sulfúrico e da soda cáustica especialmente em ambientes de pouca ventilação. Também é indicado contra as névoas de pesticidas com baixa pressão de vapor que não contenham vapores químicos desconhecidos associados.
Restrições de Uso:
Não utilizável em ambientes sem ventilação adequada ou, nas seguintes condições: ;
- Ambientes com menos de 18% de oxigênio (volume);
- Ambientes com Atmosferas IPVS = Imediatamente Perigosas a Vida ou a Saúde;
- Ambientes com atmosferas onde haja risco de explosão. Este Respirador não fornece oxigênio;
- Ambientes cuja concentração de contaminantes não seja conhecida;
- Usuários com barba e/ou cicatrizes profundas na face.
Principais Vantagens:
- Isento de manutenção;
- Tratamento eletrostático que auxilia e amplia a filtração;
- Confortável e de fácil uso.
| Marca | Wurth |
|---|---|
| Código do Produto | 0899110412 |
| Aplicações | Poeiras e Névoas |
| Tipo | Sem Válvula |
| Produtos Associados | Capacetes, Luvas, Óculos e Calçados de Segurança, entre outros EPIs |
| Classe | PFF1 |
| Composições | Embalagem com 10 Unidades |
| Sistema | Comum |
| Clip Nasal Metálico | Interno |
| Código de barras | 4050641273864 |
| Aplicação |
Universal |
| Ficha Técnica | Download |