Seller Image
Wurth | Cód. 0899028100 Copiado!

Propé Descartável Embalagem com 100 Unidades - Wurth - 0899028100 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Proteção descartável para calçados a fim de evitar que sujidades, resíduos ou substâncias contaminantes se desprendam e comprometam a segurança, e contaminem locais restritos e áreas especiais.

Características:

- Fabricado em TNT (tecido não tecido) 100% polipropileno;
- Gramatura 20gr;
- Cor branca;
- Fechamento elástico;
- Descartável;
- Uso único;
- Unissex;
- Não estéril;
- Tamanho único até número 44.

Aplicações:

- Indústria alimentícia, farmacêutica, quimica, laboratórios, clínicas, hospitais, consultórios em geral, salões de beleza, clinicas de estética, etc.

Modo de Usar:

- Utilizar com sapato fechado. Não utilizar descalço, com meias ou com sapatos abertos como sandálias ou chinelos;
- Respeitar a área limpa;
- Após o uso, remover o propé utilizando luvas;
- Descartar em local apropiado;
- Higienizar as mãos com água e sabão ou álcool em gel.

Principais Vantagens:

- Segurança como barreira física;
- Prático e fácil utilização;
- Atóxico;
- Segue as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para a fabricação.
Marca Wurth
Código do Produto 0899028100
Garantia 3 Meses
Código de barras 4099618221484
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade