Elemento Deslizante
FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500. FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500 FRETE GRÁTIS | Utilize o cupom: W-FRETE2608 | *Pedido mínimo de R$ 1500
Seller Image
Produto adicionado
    Wurth | Cód. 0899028100 Copiado!

    Propé Descartável Embalagem com 100 Unidades - Wurth - 0899028100 - Kit

    Saiba mais detalhes do produto

    Produto Indisponível

    Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


    Solicitar orçamento

    Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

    Quantidade desejada

    Descrição Informações técnicas Avaliação

    Informações do produto

    Descrição do Produto:

    Proteção descartável para calçados a fim de evitar que sujidades, resíduos ou substâncias contaminantes se desprendam e comprometam a segurança, e contaminem locais restritos e áreas especiais.

    Características:

    - Fabricado em TNT (tecido não tecido) 100% polipropileno;
    - Gramatura 20gr;
    - Cor branca;
    - Fechamento elástico;
    - Descartável;
    - Uso único;
    - Unissex;
    - Não estéril;
    - Tamanho único até número 44.

    Aplicações:

    - Indústria alimentícia, farmacêutica, quimica, laboratórios, clínicas, hospitais, consultórios em geral, salões de beleza, clinicas de estética, etc.

    Modo de Usar:

    - Utilizar com sapato fechado. Não utilizar descalço, com meias ou com sapatos abertos como sandálias ou chinelos;
    - Respeitar a área limpa;
    - Após o uso, remover o propé utilizando luvas;
    - Descartar em local apropiado;
    - Higienizar as mãos com água e sabão ou álcool em gel.

    Principais Vantagens:

    - Segurança como barreira física;
    - Prático e fácil utilização;
    - Atóxico;
    - Segue as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para a fabricação.
    Marca Wurth
    Código do Produto 0899028100
    Garantia 3 Meses
    Código de barras 4099618221484
    Ficha Técnica Download

    Avaliações do produto

    Seja o primeiro a avaliar este produto!

    Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

    Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

    Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade