Seller Image
Wurth | Cód. 0899029025 Copiado!

Touca Descartável Embalagem com 100 Unidades - Wurth - 0899029025 - Unitário

Saiba mais detalhes do produto

Produto Indisponível

Ops, estamos sem estoque para o produto que você está procurando. Avise-me quando chegar:


Solicitar orçamento

Esse produto não está disponível em estoque ou sua compra é exclusivamente por orçamento.

Quantidade desejada

Aproveite e compre junto
Selecione o produto desejado ao lado para adicionar ao seu carrinho
Descrição Informações técnicas Avaliação

Informações do produto

Descrição do Produto:

Touca de proteção que evita acidentes durante a utilização de máquinas/ equipamentos, ou a contaminação de produtos/ambientes por queda de cabelo. No caso de proteção do usuário, evita o contato do cabelo com máquinas ou equipamentos que possam eventualmente sugar, puxar ou enroscar. No caso de proteção de um produto ou ambiente evita que cabelos caíam, evitando o risco de contaminação.

Características:

- Fabricado em TNT (tecido não tecido) 100% polipropileno;
- Gramatura 20gr;
- Cor branca;
- Formato sanfonado;
- Elástico nas extremidades;
- Descartável;
- Uso único;
- Unissex;
- Não estéril;
- Tam. 0,46x0,48.

Aplicações:

- Indústria alimentícia, frigoríficos, restaurantes, refeitórios, padarias, panificadoras,cozinhas industriais, indústrias em geral, clínicas, consultórios odontológicos, hospitais, laboratórios, salões de beleza, salões de estética, etc.

Modo de Usar:

- Retirar a touca de sua embalagem e colocá-la na cabeça começando a partir da testa para a base da nuca. Adaptar na cabeça de modo que fique confortável;
- Após o uso, descartar em local apropiado.

Principais Vantagens:

- Segurança contra a contaminação de ambientes/ produtos e durante a operação de máquinas/ equipamentos;
- Unissex;
- Confortável;
- Atóxico;
- Segue as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para a fabricação.
Marca Wurth
Código do Produto 0899029025
Garantia 3 Meses
Código de barras 4099618216121
Ficha Técnica Download

Avaliações do produto

Seja o primeiro a avaliar este produto!

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda. | CPNJ: 43.648.971/0049-08

Rodovia BR-381 Fernão Dias, KM 483, 350| CEP: 32689-898 | BAIRRO: Distrito Industrial, Jardim Piemont Norte | Betim - MG

Usamos cookies para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tais condições. Para mais informações, visite nossa Política de Privacidade